Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SMT 626 Supra D.125mm K.120 6Grad kon.INOX ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000842834
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321684
EAN/GTIN:
     4014855203116
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten auf Edelstahl (INOX) und Stahl · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
6° konisch
Ø:
125 mm
Körnung:
120
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k120, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,78*
Lager 1690
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 2,81*
1 Tag
63
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,14*
€ 2,82*
5 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 3,06*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
321509
ab € 1,61*
Ähnlich
Klingspor
321511
ab € 1,25*
Ähnlich
Klingspor
321513
ab € 1,22*
Ähnlich
Klingspor
321510
ab € 1,36*
Ähnlich
Klingspor
321512
ab € 0,90*
Ähnlich
Klingspor
321514
ab € 1,37*
Ähnlich
Klingspor
321683
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
321689
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
321694
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.