Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SMT 626 Supra D.115mm K.40 6Grad kon.INOX ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000842835
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321689
EAN/GTIN:
     4014855203161
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten auf Edelstahl (INOX) und Stahl · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
6° konisch
Ø:
115 mm
Körnung:
40
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 115mm k 40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,63*
Lager 1690
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 2,64*
1 Tag
147
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,01*
€ 2,65*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 2,70*
5 Tage
210
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
321509
ab € 1,61*
Ähnlich
Klingspor
321511
ab € 1,25*
Ähnlich
Klingspor
321513
ab € 1,22*
Ähnlich
Klingspor
321510
ab € 1,37*
Ähnlich
Klingspor
321512
ab € 0,90*
Ähnlich
Klingspor
321514
ab € 1,37*
Ähnlich
Klingspor
321683
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
321694
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
321684
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.