Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SMT 324 Extra D.115mm K.80 12Grad kon.INOX ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000842809
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321513
EAN/GTIN:
     4014855202201
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · universell einsetzbar für Kanten- und Flächenbearbeitung im Edelstahl- und Stahlbereich · gute Abtragsleistung · Bohrung 22,23 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
12° konisch
Ø:
115 mm
Körnung:
80
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115 mm körnung 80, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 1,74*
1 Tag
56
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,65*
€ 2,29*
Lager 1690
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,31*
5 Tage
80
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
321509
ab € 1,61*
Ähnlich
Klingspor
321511
ab € 1,24*
Ähnlich
Klingspor
321510
ab € 1,36*
Ähnlich
Klingspor
321512
ab € 0,90*
Ähnlich
Klingspor
321514
ab € 1,37*
Ähnlich
Klingspor
321683
ab € 1,82*
Ähnlich
Klingspor
321689
ab € 1,82*
Ähnlich
Klingspor
321694
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
321684
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.