Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SMT 324 Extra D.115mm K.80 12Grad kon.INOX ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000842809
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321513
EAN/GTIN:
     4014855202201
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · universell einsetzbar für Kanten- und Flächenbearbeitung im Edelstahl- und Stahlbereich · gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen · Bohrung 22,23 mm Ø · Weitere technische Eigenschaften Bohrung: 22,23mm · max. Drehzahl: 13300min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
KLINGSPOR
Durchmesser:
115 mm
Körnung:
80
Form:
12° konisch
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
INOX
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115 mm körnung 80, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 1,67*
3 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,23*
5 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,27*
4 Tage
600
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,824*
€ 2,424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
321509
ab € 1,61*
Ähnlich
Klingspor
321511
ab € 1,25*
Ähnlich
Klingspor
321510
ab € 1,36*
Ähnlich
Klingspor
321512
ab € 0,90*
Ähnlich
Klingspor
321514
ab € 1,36*
Ähnlich
Klingspor
321683
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
321689
ab € 1,82*
Ähnlich
Klingspor
321694
ab € 1,82*
Ähnlich
Klingspor
321684
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.