| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4011391710009 Herst.-Nr.: 460353 EAN/GTIN: 4011391710009 |
| |
|
| | |
| Kabelmessersystem 4–70 Ausführung: Gehäuse aus Polyamid mit seitlichen Weicheinlagen für gute Griffigkeit. Der Bügel kann ohne zusätzliches Werkzeug ausgetauscht und so der Arbeitsbereich mühelos angepasst werden. Zudem verfügen die Bügel über ein Loch durch das der Rundschnitt beobachtet werden kann. Das drehbare TiN-beschichtete Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Durch die Rändelschraube im Griff lässt sich die Schnitttiefe schnell und präzise einstellen, Markierungen erlauben eine schnelle Einstellung bei wiederkehrenden Kabeltypen. Zusätzlich befindet sich am Griffende eine austauschbare einziehbare Hakenklinge. Mittels der 4-stufigen Tiefeneinstellung lässt sie sich die Klinge in 0,6-mm-Schritten auf bis zu 4,6 mm Mantelstärke einstellen. Lieferung inklusive 1 Ersatzmesser im Handgriff, im Kunststoffkasten. Anwendung: Zum schnellen und unkomplizierten Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen. Satzinhalt: 1 Kabelmesser-Grundkörper 5 Wechselbügel 4–16; 8–28; 27–35; 35–50; 50–70 mm Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich Ø: | 4–70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Garnitur, Kabelmessersystem, 4-70 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 66,80* | € 84,38* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,74* | € 84,90* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 67,63* | € 84,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 66,34* | € 85,62* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 79,88* | € 99,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|