Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 79070 Kabelmontagewerkzeug-Zubehör Drahtstopper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jokari 79070 Kabelmontagewerkzeug-Zubehör Drahtstopper
Jokari 79070 Kabelmontagewerkzeug-Zubehör Drahtstopper
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37866836
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     79070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Drahtstopper
Markenkompatibilität
Jokari
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
86 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.