Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 70000 Abisolierzange Schwarz, Blau, Edelstahl, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jokari 70000 Abisolierzange Schwarz, Blau, Edelstahl, Gelb
Jokari 70000 Abisolierzange Schwarz, Blau, Edelstahl, Gelb
Jokari 70000 Abisolierzange Schwarz, Blau, Edelstahl, Gelb
Jokari 70000 Abisolierzange Schwarz, Blau, Edelstahl, Gelb
Jokari 70000 Abisolierzange Schwarz, Blau, Edelstahl, Gelb
Jokari 70000 Abisolierzange Schwarz, Blau, Edelstahl, Gelb
Jokari 70000 Abisolierzange Schwarz, Blau, Edelstahl, Gelb
Jokari 70000 Abisolierzange Schwarz, Blau, Edelstahl, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37866831
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     70000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabeldurchmesser (max.)
70 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Messertyp
Kabelabisoliermesser
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
167 mm
Breite
32 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
123 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl, Gelb
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,78*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.