Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773078487 Herst.-Nr.: 81 03 250 EAN/GTIN: 4003773078487 |
| |
|
| | |
| Siphon-Greifzange mit gezahnten Backen Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, im Gelenk 4-fach verstellbar, mit auswechselbaren Kunststoffbacken. Anwendung: Zum sicheren und schonenden Greifen von wertvollen Armaturen ohne Beschädigung von polierten Oberflächen. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Feineinstellung: | 25-fach | Kapazität: | 25–80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Connectorzange, Rohrgreifzange, Siphonzange, Syphongreifzange, Syphonzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), armaturenzange knipex 250mm, armaturenschonzange l. 250mm, armaturenzange knipex, Knipex, Syphon-Zange, Syphon-Greifzange, Zange, Greifzange |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,00* | € 27,98* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,00* | € 28,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,00* | € 28,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,96* | € 28,13* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 25,15* | € 29,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|