Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser VDE 185mm Klinge 50mm Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmesser VDE 185mm Klinge 50mm Knipex
Kabelmesser VDE 185mm Klinge 50mm Knipex
Kabelmesser VDE 185mm Klinge 50mm Knipex
Kabelmesser VDE 185mm Klinge 50mm Knipex
Kabelmesser VDE 185mm Klinge 50mm Knipex
Kabelmesser VDE 185mm Klinge 50mm Knipex
Kabelmesser VDE 185mm Klinge 50mm Knipex
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773026570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773026570
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE-Kabelmesser Nr. 98 56

Mit klappbarem Klingenschutz, unverlierbar im Griff integriert, ergonomisch gestalteter Sicherheitsgriff, auswechselbare Klinge mit Spezialschliff, Klingenrücken mit Kunststoff überzogen, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201.

Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Klingenlänge:
50 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 13,48*
€ 16,04*
6
€ 4,90*
ab € 13,40*
€ 16,35*
6
€ 5,95*
ab € 14,54*
€ 17,09*
2 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 13,57*
€ 17,12*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,56*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 56 09
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.