Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kabelmesser mit auswechselbarer Klinge 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Kabelmesser mit auswechselbarer Klinge 190 mm
Knipex Kabelmesser mit auswechselbarer Klinge 190 mm
Knipex Kabelmesser mit auswechselbarer Klinge 190 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-126749
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 56
EAN/GTIN:
     4003773026570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
98 56 Kabelmesser Gerade Klinge mit Spezialschliff; auswechselbar.
Mit klappbarem Klingenschutz, unverlierbar im Griff integriert.
Klingenrücken zur Vermeidung von Kurzschlüssen mit Kunststoff überzogen.
Griff mit Abgleitschutz.
- Klingenlänge: 50mm
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Schnitttiefe einstellbar:
Nein
Besonderheit:
Klingenrücken mit Kunststoff überzogen
Gewicht:
64
Klingenmagazin:
Nein
Klinge schwenkbar:
Nein
Klingenvergütung:
luftgehärtet
Klingenveredelung:
rostfrei
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klingenmaterial:
Chirurgiestahl
Gesamtlänge:
185
Hersteller:
Knipex
Klingenlänge:
50 mm
Länge:
190 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 17,41*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 13,43*
€ 17,63*
6
€ 5,95*
ab € 14,59*
€ 18,40*
1 Tag
42
1
€ 6,90*
ab € 13,64*
€ 19,32*
6 Tage
36
1
€ 4,79*
ab € 13,64*
€ 19,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 105,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 56 09
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.