Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser 50mm ger Kst 1000V Schutzisoliert 1000V Mit Gleitschuh 9856


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-49301816
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     9856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelmesser 50mm ger Kst 1000V Schutzisoliert 1000V Mit Gleitschuh 9856
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190 mm
Kabelmesser:
ja
Klingenform:
gerade
Länge der Klinge:
50 mm mm
Mit Gleitschuh:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 13,40*
€ 16,36*
15 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 13,61*
€ 16,46*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 14,47*
€ 17,12*
7 Tage
36
1
€ 4,79*
ab € 13,67*
€ 17,26*
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 13,60*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 102,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 56 09
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.