Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4002632921322 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002632921322 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschere SECUMAX 564 Schneiden mit Spezialschliff und abgerundete Spitzen zum Schutz der Finger. Aus rostfreiem Stahl, ergonomische Griffe mit Soft-Grip-Einlage für ein angenehmeres Arbeiten und einen guten Halt. Extra lange Schneide für ein schnelles Durchkommen. Geschraubtes Gelenk. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Zum Schneiden von bis zu 2-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Kunststoffumreifung, Folien- und Papierbahnen, Textil und Schnur. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 218 mm | Schneidenlänge: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haken-Klinge, Hakenklinge, Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, martor sicherheitsmesser linkshänder, abbrechklingen, abbrechklingen martor, SECUMAX, Sicherheitsschere, Schere, Handwerkzeuge, 564 |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,11* | € 21,22* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,06* | € 21,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,12* | € 21,24* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,49* | € 21,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,20* | € 21,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,11* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|