Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsschere SECUMAX 564


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
Logo
Artikel-Nr.:
     615-S044601
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     564001.00
EAN/GTIN:
     4002632921322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Daumen hoch – für besonders lange Schnitte.
Das SECUMAX 564 zeichnet sich durch seine Daumenöffnung und eine extra lange Schneide aus, die zugleich als ideale Auflagefläche dient. So können Sie mit der Sicherheitsschere nicht nur besonders kontrolliert arbeiten. Sie brauchen auch nur wenige Schnitte, um Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr zu durchtrennen. Höchste Sicherheit garantieren der Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen.
    Basismaterial:
    Rostfreier Stahl
    Scharf, aber ungefährlich
    Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.

    Rostfreier Edelstahl

    Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.

    Angenehmes Arbeiten

    Der Experte nennt sie „Augen“ – die beiden Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei.

    Extra lange Schneide

    Schnell und kontrolliert – so kommen Sie mit dem SECUMAX 564 am besten durch. Schnell, weil die Schneide so lang ist. Und kontrolliert, weil Sie die gesamte Strecke von der Spitze bis zur Fingeröffnung als Auflagefläche nutzen können.

    Stabile Verbindung

    Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Für eine stabile Verbindung und eine dauerhaft hohe Schneidleistung.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Kunststoffumreifungen
    Folien- und Papierbahnen
    Textil
    Garn, Schnur
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
110 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
12.8 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.1120 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
nein
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Rostfreier Stahl
Softgrip:
ja
Metalldetektierbar:
nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
nein
GS-Zeichen:
nein
Länge Artikel ohne Verpackung:
218 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
12 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
82 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Haken-Klinge, Hakenklinge, Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, martor hakenklingen, abbrechklingen, arbeitsscheren linkshänder, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,88*
€ 20,67*
3 Tage
145
pro Packung
€ 4,79*
ab € 17,17*
€ 20,68*
2 Tage
159
pro Packung
€ 6,90*
ab € 17,48*
€ 21,11*
1 Tag
162
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,78*
€ 21,50*
4 Tage
170
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,77*
€ 21,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,67*
€ 24,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9921.08
€ 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.