Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsschere SECUMAX 564 56400100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S044601
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     56400100
EAN/GTIN:
     4002632921322
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Das SECUMAX 564 zeichnet sich durch seine Daumenöffnung und eine extra lange Schneide aus, die zugleich als ideale Auflagefläche dient. So können Sie mit der Sicherheitsschere nicht nur besonders kontrolliert arbeiten. Sie brauchen auch nur wenige Schnitte, um Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr zu durchtrennen. Höchste Sicherheit garantieren der Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen.
Features:
Für Rechts- und Linkshänder
Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Länge:
218 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
93 g
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 17,11*
€ 21,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,06*
€ 21,24*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,12*
€ 21,24*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,49*
€ 21,47*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 17,20*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.