Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, 6-teilig, Blister-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 010 906 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt
Bosch 2 607 010 906 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140846523
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010906
EAN/GTIN:
     3165140846523
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set Wood and Metal. 6-teilig. Inhalt des Sets: 1 x Flexible for Metal S 922 EF. 2 x Flexible for Metal S 922 BF. 1 x Flexible for Metal S 1122 EF. 1 x Flexible for Metal S 1122 BF. 1 x Flexible for Wood and Metal S 1122 VF.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.303 kg
Bruttogewicht:
0.280 kg
Produkttext, ZB grau:
6tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0.001620 dm³
Abmessung Länge:
321 mm
Abmessung Breite:
174 mm
Abmessung Höhe:
29 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
S 922 EF, S 922 BF (2x), S 1122 EF, S 1122 BF, S 1122 VF
Setinhalt:
S 922 EF Flexible for Metal | S 922 BF Flexible for Metal | S 1122 EF Flexible for Metal | S 1122 BF Flexible for Metal | S 1122 VF Flexible for Wood and Metal
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt-Set, Stichsägeblatt-Sortiment, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bosch säbelsägeblätter metall, modul werkzeuge, werkzeugsatz bosch, Säbelsägen, Universalschaft, Säbelsägeblätter-Sets, Säbelsägeblätter Blister-Sets, 6tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 12,38*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,40*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,10*
€ 12,84*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,34*
€ 13,14*
4 Tage
200
6
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016C0001
ab € 205,27*
Sonstiges
Bosch
06016C0000
ab € 182,71*
Sonstiges
Bosch
060164L902
ab € 89,80*
Sonstiges
Bosch
060164L905
ab € 105,04*
Sonstiges
Bosch
060164L976
ab € 184,77*
Sonstiges
Bosch
06016A8108
ab € 224,74*
Sonstiges
Bosch
06016A8109
ab € 241,55*
Sonstiges
Bosch
06016A5001
ab € 131,16*
Sonstiges
Bosch
06016A5002
ab € 280,18*
Sonstiges
Bosch
06016A5004
ab € 117,20*
Sonstiges
Bosch
060164J007
ab € 160,28*
Sonstiges
Bosch
060164J00B
ab € 307,00*
Sonstiges
Bosch
060164J000
ab € 120,75*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 795,06*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 901,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.