Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-tlg. Säbelsägeblatt-Set, Wood and Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 010 906 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt
Bosch 2 607 010 906 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt
Artikel-Nr.:
     C4310-2607010906
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010906
EAN/GTIN:
     3165140846523
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Das 6-teilige Wood and Metal Säbelsägeblatt-Set ermöglicht glatte und mühelose Schnitte in Holz und Metall. Das Set enthält Blätter zum Schneiden von Stahlrohren, Profilen mit kleinem Durchmesser und Holz mit Nägeln.
Weitere Informationen:
Stichsägeblätter:
false
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
true
Anzahl der Teile:
6
Setinhalt:
S 922 EF Flexible for Metal | S 922 BF Flexible for Metal | S 1122 EF Flexible for Metal | S 1122 BF Flexible for Metal | S 1122 VF Flexible for Wood and Metal
Vorteil HL (kurz):
Glatte Schnitte in Holz und Metall
Leistungsbeschreibung:
Mühelose und glatte Schnitte
(Version) Key RTB:
Enthält Blätter zum Schneiden von Stahlrohren, Profilen mit kleinem Durchmesser und Holz mit Nägeln
Produkttext, ZB grau:
Säbelsägeblatt-Set, Wood and Metal, 6-teilig
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,303 kg
Nettogewicht:
0,303 kg
Volumen:
1,234 dm3
Abmessung Länge:
322 mm
Abmessung Breite:
187 mm
Abmessung Höhe:
20,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016C0001
ab € 204,83*
Sonstiges
Bosch
06016C0000
ab € 182,26*
Sonstiges
Bosch
060164L902
ab € 88,55*
Sonstiges
Bosch
060164L905
ab € 105,08*
Sonstiges
Bosch
060164L976
ab € 184,52*
Sonstiges
Bosch
06016A8108
ab € 224,34*
Sonstiges
Bosch
06016A8109
ab € 240,02*
Sonstiges
Bosch
06016A5001
ab € 131,83*
Sonstiges
Bosch
06016A5002
ab € 275,38*
Sonstiges
Bosch
06016A5004
ab € 117,19*
Sonstiges
Bosch
060164J007
ab € 160,34*
Sonstiges
Bosch
060164J00B
ab € 302,95*
Sonstiges
Bosch
060164J000
ab € 120,59*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 794,62*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 903,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.