Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140665810
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603240
EAN/GTIN:
     3165140665810
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete (Beton) für Winkelschleifer. Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 10 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser im Beton. Gesinterte Diamantschneidsegmente.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1.200 kg
Bruttogewicht:
1.165 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2012
Volumen:
0.000527 dm³
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
125 x 22.23 x 1.6 x 10 mm
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
1.6
Segmenthöhe mm:
10
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, 125x22,23mm diamanttrennscheibe, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Diamanttrennen, -schleifen und -bohren, Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer, Diamanttrennscheiben Beton für Winkelschleifer, Diamanttrennscheiben Standard for Concrete, Diamanttrennscheibe Standard for Concrete
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 75,04*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 64,17*
€ 82,47*
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 67,46*
€ 82,49*
5 Tage
128
pro Stück
€ 5,90*
ab € 66,96*
€ 82,53*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 66,20*
€ 86,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,49*
€ 98,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,22*
€ 97,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,81*
€ 92,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,26*
€ 87,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,46*
€ 80,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388108
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.