Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-920910
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603240
EAN/GTIN:
     3165140665810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608603240, Die Diamanttrennscheibe Standard for Concrete ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Beton. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht mit ihrem hohen Qualitätsstandard zuverlässige Ergebnisse. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet diesen Standard durch kontinuierliches Bereitstellen beständiger Qualität. Diese Scheibe ist zum Schneiden von Beton geeignet., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1170 GRAMM
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässige Schnitte in Beton
Schnittbreite mm:
1.6
Segmenthöhe mm:
10
Volumen:
0,527 dm3
X-LOCK:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, 125x22,23mm diamanttrennscheibe, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, 2 608 603 240, DIAMANTTRENNSCHEIBE
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 75,04*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 64,17*
€ 82,47*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 67,46*
€ 82,49*
5 Tage
128
pro Stück
€ 5,90*
ab € 66,96*
€ 82,53*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 66,20*
€ 86,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,04*
€ 89,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,77*
€ 88,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,34*
€ 83,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,80*
€ 78,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,74*
€ 71,09
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388108
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.