Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p332761
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603240
EAN/GTIN:
     3165140665810
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Die Diamanttrennscheibe Standard for Concrete ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Beton. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht mit ihrem hohen Qualitätsstandard zuverlässige Ergebnisse. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet diesen Standard durch kontinuierliches Bereitstellen beständiger Qualität. Diese Scheibe ist zum Schneiden von Beton geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Ausführung:
gesintert
Geeignet für Schamotte:
false
Diamantscheibe:
true
Schnittbreite mm:
1,6
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22,23
Einsatzbereich:
Beton
Spezifikation:
125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
1,6 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, 125x22,23mm diamanttrennscheibe, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Bosch, Standard, for, Concrete,, 125
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 75,04*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 64,17*
€ 82,47*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 67,46*
€ 82,49*
5 Tage
128
pro Stück
€ 5,90*
ab € 66,96*
€ 82,53*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 66,20*
€ 86,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,05*
€ 102,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,28*
€ 96,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,67*
€ 90,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,46*
€ 83,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,20*
€ 78,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388108
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.