Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 7-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601388108
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601388108
EAN/GTIN:
     3165140823715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer GWS 7-125, Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWS 7-125 Professional hat den kleinsten Griffumfang in der 720-Watt-Klasse. Mit einem geringen Griffumfang von 176 mm bietet er optimierte Ergonomie für ermüdungsarmes Arbeiten. Dieser kleine Winkelschleifer verfügt außerdem über einen flachen Getriebekopf, der auch an engen Stellen für guten Arbeitsfortschritt sorgt. Zusätzlich bietet der kompakte 720-Watt-Motor des Winkelschleifers das beste Verhältnis zwischen Leistung und Griffigkeit und ermöglicht kontinuierliches Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde für Trennarbeiten in Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert. Das Gerät ist mit der Absaughaube GDE 125 EA-S Professional und dem Bosch Click & Clean System kompatibel. Der GWS 7-125 Professional verfügt außerdem über direkte Motorkühlung, Schutzhaube und Wiederanlaufschutz. Zusatzhandgriff (1 602 025 024). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Spannmutter (1 603 340 040). Schutzhaube (1 619 P06 548). Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
Weitere Informationen:
Schalter:
Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite):
131 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
362 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
123 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
131 x 362 x 123 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
720 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1 | 11000 1/min
Abgabeleistung:
300 W
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Topfscheibe, Ø:
75 mm
Gewicht:
1.9 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kleinster Griffumfang in der 720-Watt-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Professioneller, kleiner Winkelschleifer mit einem geringen Griffumfang von 176 mm, bietet optimierte Ergonomie für ermüdungsarmes Arbeiten | Flacher Getriebekopf sorgt auch an engen Stellen für guten Arbeitsfortschritt | Kompakter 720-Watt-Motor bietet das beste Verhältnis zwischen Leistung und Griffigkeit für kontinuierliches Arbeiten
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Winkelschleifer GWS 7-125 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (1 602 025 024) | Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Spannmutter (1 603 340 040) | Schutzhaube (1 619 P06 548) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
SOL Date:
01.01.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
720 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
1.9 kg
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
2,56 kg
Nettogewicht:
1,604 kg
Volumen:
5,833 dm3
Abmessung Länge:
362 mm
Abmessung Breite:
131 mm
Abmessung Höhe:
123 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, winkelschneider bosch, akku winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 605 510 101
ab € 10,66*
Zubehör
Bosch
2 608 600 385
ab € 0,84*
Zubehör
Bosch
2608615027
ab € 4,14*
Zubehör
Bosch
2608602615
ab € 8,58*
Zubehör
Bosch
2608603231
ab € 40,96*
Zubehör
Bosch
2608602201
ab € 5,26*
Zubehör
Bosch
2608603239
ab € 51,54*
Zubehör
Bosch
2608602196
ab € 6,63*
Zubehör
Bosch
2608602282
ab € 11,13*
Zubehör
Bosch
2608603235
ab € 52,89*
Zubehör
Bosch
2608602597
ab € 6,42*
Zubehör
Bosch
2608603249
ab € 61,18*
Zubehör
Bosch
2608602393
ab € 7,63*
Zubehör
Bosch
2608615036
ab € 4,22*
Zubehör
Bosch
2608602679
ab € 33,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.