Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät GOL 26 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140562652
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601068001
EAN/GTIN:
     3165140562652
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G. Extrem robust im Außenbereich. Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle. Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport. Zielkollimator zur Grobausrichtung. Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle. Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten. Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte). Hohe Präzision (1,6 mm/30 m) auf lange Distanzen. Endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung mit beidseitiger Bedienung. Aufrechtes Bild. Einstelldorn, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer (1 600 A00 0LF), Linsenschutz, Senklot
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Vergrößerung:
26 x
Arbeitsbereich:
bis zu 100 m
Schutzklasse nach IP:
IP 54
Nivelliergenauigkeit:
1,6 mm auf 30 m | 1.6 mm auf 30 m
Stativgewinde:
5/8 Zoll
Maßeinheit:
400 Gon
Arbeitsreichweite:
bis zu 100 m
Betriebstemperatur:
-10 – 50 °C
Nettogewicht:
1.000 kg
Bruttogewicht:
2.760 kg
SOL Date:
01.09.2009
Volumen:
0.012300 dm³
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
200 mm
Spartenbezeichnung:
82
Herkunftsland:
CN
Positionierung:
Extrem robust im Außenbereich
Unterteilung der Produktkategorien:
Optisches Nivelliergerät
Weitere Vorteile:
Zielkollimator zur Grobausrichtung | Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle | Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten | Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte) | Hohe Präzision (1.6 mm/30 m) auf lange Distanzen | Endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung mit beidseitiger Bedienung | Aufrechtes Bild
Lieferumfang:
Einstelldorn | Innensechskantschlüssel | Transportkoffer (1 600 A00 0LF) | Linsenschutz | Senklot
Servicekategorie:
A
Gewicht, ca.:
1.5 kg
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis:
50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 – 70 °C
Arbeitsbereich, Wert:
100 m
Stativ-Gewinde:
5/8"
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Winkelgenauigkeit:
1 Gon
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, bosch optisches nivelliergerät, exzenterbeschlag, Messtechnik, Optische Nivelliergeräte, GOL 26 G
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,52*
€ 183,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,65*
€ 188,69*
€ 4,90*
ab € 151,33*
€ 190,80*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 156,23*
€ 191,59*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,32*
€ 202,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 128,58*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 128,37*
Sonstiges
Bosch
061599404P
ab € 177,71*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 148,68*
Sonstiges
Bosch
0601068002
ab € 209,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.