Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G, Zubehör, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G, Zubehör, Transportkoffer
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G, Zubehör, Transportkoffer
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G, Zubehör, Transportkoffer
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G, Zubehör, Transportkoffer
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G, Zubehör, Transportkoffer
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G, Zubehör, Transportkoffer
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G, Zubehör, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417S-p255463
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068001
EAN/GTIN:
     3165140562652
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G
Extrem robust im Außenbereich.
Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54).
Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle.
Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Einstelldorn
  • Innensechskantschlüssel
  • Transportkoffer (1 600 A00 0LF)
  • Linsenschutz
  • Senklot
Weitere Informationen:
Schutzart IP:
IP 54
Arbeitsbereich des Kompensators:
1
Standardabweichung:
2,5
Nivelliertyp:
Baunivellier
Hersteller:
Bosch
Kürzeste Zielweite:
0,3
Kreisstellung:
400 Gon
Gewicht:
1700
Titel:
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Produktart:
Optisches Nivelliergerät
Positionierung:
Extrem robust im Außenbereich
Winkelgenauigkeit:
1 Gon
Gewicht, ca.:
1,7 kg
Neuheit:
nein
Schutzklasse:
IP 54
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Lagertemperatur:
-20 – 70 °C
Höhe:
145 mm
Breite:
135 mm
Länge:
215 mm
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C °C
Stativ-Gewinde:
5/8"
Arbeitsbereich:
100 m
Nivelliergenauigkeit:
± 1,6 mm auf 30 m
Vergrößerung:
26 x
Maßeinheit:
400
Weitere Suchbegriffe: bosch optisches nivelliergerät, exzenterbeschlag, Bosch, Optisches, Nivelliergerät, GOL, 26, G,
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,52*
€ 183,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,65*
€ 188,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 151,33*
€ 190,80*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 156,23*
€ 191,59*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,03*
€ 198,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 128,58*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 128,37*
Sonstiges
Bosch
061599404P
ab € 177,71*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 148,68*
Sonstiges
Bosch
0601068002
ab € 209,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.