Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät GOL 26 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-487696
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068001
EAN/GTIN:
     3165140562652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601068001, Optisches Nivelliergerät GOL 26 G. Extrem robust im Außenbereich. Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle. Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport. Im Lieferumfang enthalten: Einstelldorn, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer (1 600 A00 0LF), Linsenschutz, Senklotstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte). Hohe Präzision (1,6 mm/30 m) auf lange Distanzen. Endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung mit beidseitiger Bedienung. Aufrechtes Bild. Einstelldorn, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer (1 600 A00 0LF), Linsenschutz, Senklot, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Arbeitsbereich, Wert:
100 m
Arbeitsbereich:
100 m
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Maßeinheit:
400 Gon
Nivelliergenauigkeit:
± 1.6 mm auf 30 m
Stativ-Gewinde:
5/8''
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Vergrößerung:
26 x
Volumen:
12,3 dm3
Winkelgenauigkeit:
1 Gon
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 148,52*
€ 183,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,65*
€ 188,69*
€ 4,90*
ab € 151,33*
€ 190,80*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 156,23*
€ 191,59*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,03*
€ 198,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 128,58*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 128,37*
Sonstiges
Bosch
061599404P
ab € 177,71*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 148,68*
Sonstiges
Bosch
0601068002
ab € 209,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.