Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät GOL 26 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601068001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068001
EAN/GTIN:
     3165140562652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G, Extrem robust im Außenbereich, Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle, Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport, Linsenschutz. Senklot. Einstelldorn. Transportkoffer (1 600 A00 0LF)
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
1.6 mm/m
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.5 kg
Länge der Signalstrecke:
100 m
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Maßeinheit:
400 Gon
Vergrößerung:
26 x
Nivelliergenauigkeit:
± 1.6 mm auf 30 m
Arbeitsbereich, Wert:
100 m
Arbeitsbereich:
100 m
Winkelgenauigkeit:
1 Gon
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stativ-Gewinde:
5/8"
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Gewicht, ca.:
1.5 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Optisches Nivelliergerät
Positionierung:
Extrem robust im Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54) | Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle | Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport
Titel:
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Linsenschutz | Senklot | Einstelldorn | Transportkoffer (1 600 A00 0LF)
SOL Date:
01.09.2009
Bruttogewicht:
2,76 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
12,3 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
200 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 132,66*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 133,77*
Sonstiges
Bosch
061599404P
ab € 177,32*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 154,12*
Sonstiges
Bosch
0601068002
ab € 214,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.