Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät GOL 20 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601068400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068400
EAN/GTIN:
     3165140603287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Optisches Nivelliergerät GOL 20 D, Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich, Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), Lichtstarkes Objektiv für exzellente Messlattenablesung, Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator, Linsenschutz. Senklot. Einstelldorn. Transportkoffer (1 600 A00 0LF)
Weitere Informationen:
Maßeinheit:
360 Grad
Vergrößerung:
20 x
Nivelliergenauigkeit:
± 3.0 mm auf 30 m
Arbeitsbereich, Wert:
60 m
Arbeitsbereich:
60 m
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Gewicht, ca.:
1.5 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Optisches Nivelliergerät
Positionierung:
Robust und zuverlässig - optimal geeignet für den Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54) | Lichtstarkes Objektiv für exzellente Messlattenablesung | Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator
Titel:
Optisches Nivelliergerät GOL 20 D Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Linsenschutz | Senklot | Einstelldorn | Transportkoffer (1 600 A00 0LF)
SOL Date:
01.10.2010
Genauigkeit:
3.0 mm/m
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.5 kg
Länge der Signalstrecke:
60 m
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Bruttogewicht:
2,74 kg
Nettogewicht:
2,74 kg
Volumen:
12,362 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
201 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch optisches nivelliergerät, optisches nivellier, Nivelliergerät
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 131,20*
Sonstiges
Bosch
061599404P
ab € 176,26*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 151,30*
Sonstiges
Bosch
0601068002
ab € 211,75*
Sonstiges
Bosch
0601068001
ab € 151,54*
Sonstiges
Bosch
061599400C
ab € 195,79*
Sonstiges
Bosch
0601068003
ab € 213,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.