Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HM, 15 x 90 mm, d 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunstbohrer HM, 15 x 90 mm, d 8 mm
Kunstbohrer HM, 15 x 90 mm, d 8 mm
Kunstbohrer HM, 15 x 90 mm, d 8 mm
Kunstbohrer HM, 15 x 90 mm, d 8 mm
Kunstbohrer HM, 15 x 90 mm, d 8 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140148177
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597601
EAN/GTIN:
     3165140148177
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Kunstbohrer, hartmetallbestückt. Durchmesser: 15 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm. Geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz. Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.060 kg
Bruttogewicht:
0.119 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.08.2009
Volumen:
0.000287 dm³
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
48 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
15 x 90 mm, d 8 mm
Durchmesser D mm:
15.0
Gesamtlänge L2 mm:
90
Schaftdurchmesser d mm:
8
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, beschlagbohrer 15mm, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, Bohren, Holzbohrer, Kunst- und Forstnerbohrer, hartmetallbestückt, Kunstbohrer HM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
1
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 14,15*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,17*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,76*
€ 14,25*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 11,02*
€ 14,96*
4 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,12*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 530,56*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 258,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.