Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HM, 15 x 90 mm, d 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608597601 Kunstbohrer HM, 15 x 90 mm, d 8 mm
Bosch 2608597601 Kunstbohrer HM, 15 x 90 mm, d 8 mm
Bosch 2608597601 Kunstbohrer HM, 15 x 90 mm, d 8 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597601
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597601
EAN/GTIN:
     3165140148177
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Der Carbide-Scharnierlochbohrer für präzise Bohrungen in abrasiven Materialien. Dank seiner speziellen Eigenschaften ist er ideal geeignet für Tischler und Schreiner, insbesondere für den Fenster-, Türen- und Küchenbau. Der aus Carbide mit diamantgeschliffenen Schneiden aus Carbide hergestellte Bohrer erzielt beste Ergebnisse. Darüber hinaus sorgt die Zentrierspitze für einen präzisen Bohransatz. Die zwei Haupt- und die zwei Seitenschneiden durchdringen das Material, erzielen höchste Präzision und splitterfreie Lochdurchmesser. Er ist geeignet für abrasive Materialien wie beispielsweise Hartholz, Sperrholz, Spanplatte und Holzfaserplatte.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
15.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
15.00
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Vorteil HL (kurz):
Präzise Bohrungen in abrasive Materialien
Leistungsbeschreibung:
Präzise Bohrungen
(Version) Key RTB:
Die diamantgeschliffenen Carbide-Schneiden erzielen hervorragende Schneidergebnisse
Spezifisches RTB1:
Zentrierspitze für einen präzisen Bohransatz
Spezifisches RTB2:
2 Haupt- und 2 Seitenschneiden sorgen für höchst präzise und splitterfreie Lochdurchmesser
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.08.2009
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,125 kg
Nettogewicht:
0,125 kg
Volumen:
0,135 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 55,40*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 225,15*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 225,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.