Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Dee, Gr. 39, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Dee, Gr. 39, grün
Stiefel Dunlop Dee, Gr. 39, grün
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8713197350149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197350149
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Kurzstiefel »Dee« Ausführung: • 100 % wasserdicht • Leichtes An- und Auszuziehen • Profil mit Logo • Ohne Stahlteile Material: PVC, Polyester-Futter Schafthöhe: ca. 25 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
10
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,17*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,01*
€ 10,05*
1 Tag
126
1
€ 4,90*
ab € 7,08*
€ 10,14*
2 Tage
128
1
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,75*
1
€ 9,80*
ab € 7,83*
€ 11,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,80*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,05*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,78*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,78*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.