| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA8713197347705 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197347705 |
| |
|
| | |
| Stiefel »Acifort High Voltage«, SB SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SB SRA, EN ISO 50321 Class 0 Ausführung: • 100 % wasserdicht • Ölbeständig • Sehr haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft • Spezieller Materialmix zum Schutz gegen Hochspannung Sohle: Stabile Außensohle Material: Acifort® Sicherheit: Stahlkappe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel dunlop weiß, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, Schlupfstiefel, Kurzstiefel, Freizeitstiefel, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,11* | € 80,55* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 63,91* | € 80,92* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 64,58* | € 81,71* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,33* | € 81,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 69,26* | € 87,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|