| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-531453 Herst.-Nr.: 1956-47 EAN/GTIN: 8713197347705 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1956/47, A571411.HV, Gummistiefel Größe 47, weiß für Elektrikerarbeiten 35 cm hoch S 5 DIN 4843, EN ISO 20345.SB, EN 50321 KI.0, geprüft nach VDE 0680 Teil 1, für Arbeiten unter Spannung nach VDE 0680, Teil 1, für Arbeiten unter Spannung bis 1 0, Fabrikat: Dunlop |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel dunlop weiß, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, Sicherheitsschuh, GUMMISTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,54* | € 80,49* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,90* | € 80,53* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 64,38* | € 81,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,6334* | € 81,4834* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 69,43* | € 86,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|