Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Acifort High Voltage,white,Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8713197347705
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     8713197347705
EAN/GTIN:
     8713197347705
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
8713197347705 Stiefel »Acifort High Voltage«, SB SRA
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SB SRA, EN ISO 50321 Class 0
Ausführung:
- 100 % wasserdicht
- Ölbeständig
- Sehr haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft
- Spezieller Materialmix zum Schutz gegen Hochspannung
Sohle: Stabile Außensohle
Material: Acifort®
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: weiß-grün
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel dunlop weiß, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, 8713197347705, Dunlop®, Schlupfstiefel, Kurzstiefel, Stiefel »Acifort High Voltage«, SB SRA, 28563290, 1647258, 28563289, Watstiefel/Wathosen, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel Dunlop Acifort High Voltage, white, Gr.47, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, EN ISO 50321 Class 0, Ausführung:, 100 % wasserdicht, Ölbeständig, Sehr haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft, Spezieller Materialmix zum Schutz gegen Hochspannung, Sohle: Stabile Außensohle, Material: Acifort®, Sicherheit: Stahlkappe, Farbe: weiß-grün
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 80,55*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,91*
€ 80,92*
€ 4,80*
ab € 64,58*
€ 81,71*
Lager 6QTZH
716
€ 6,99*
ab € 64,33*
€ 81,88*
1 Tag
18
€ 8,50*
ab € 69,26*
€ 87,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,88*
€ 97,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,78*
€ 94,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,03*
€ 90,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,33*
€ 76,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.