Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FieldPRO Thermo+ Full Safety, SRC CE S5, Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FieldPRO Thermo+ Full Safety, SRC CE S5, Gr.37
FieldPRO Thermo+ Full Safety, SRC CE S5, Gr.37
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8713197055877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197055877
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Stiefel »FieldPRO Thermo+ Full Safety«, SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2022 S5L, CI CR SR FO LG Ausführung: • Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert • Kälteisolierung bis –60 °C Fußbett: Dunlop Komfort PU Einlegesohle Sohle: SR-zertifizierte Außensohle Material: Geschäumtes Polyurethan Purofort® Sicherheit: Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Komposit-Material
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
1
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 127,56*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 140,81*
3 Tage
497
1
€ 6,99*
ab € 113,72*
€ 143,74*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,56*
€ 151,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,63*
€ 149,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,67*
€ 141,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,72*
€ 134,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,53*
€ 119,63
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 100,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
103344-37
ab € 50,84*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,59*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 47,58*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01
ab € 15,15*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.