Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Thermo-Sicherheitsstiefel Purofort Thermo+, S5CI, oliv, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DUNLOP Thermo-Sicherheitsstiefel Purofort Thermo+, S5CI, oliv, Gr. 41
DUNLOP Thermo-Sicherheitsstiefel Purofort Thermo+, S5CI, oliv, Gr. 41
DUNLOP Thermo-Sicherheitsstiefel Purofort Thermo+, S5CI, oliv, Gr. 41
DUNLOP Thermo-Sicherheitsstiefel Purofort Thermo+, S5CI, oliv, Gr. 41
DUNLOP Thermo-Sicherheitsstiefel Purofort Thermo+, S5CI, oliv, Gr. 41
DUNLOP Thermo-Sicherheitsstiefel Purofort Thermo+, S5CI, oliv, Gr. 41
DUNLOP Thermo-Sicherheitsstiefel Purofort Thermo+, S5CI, oliv, Gr. 41
DUNLOP Thermo-Sicherheitsstiefel Purofort Thermo+, S5CI, oliv, Gr. 41
DUNLOP Thermo-Sicherheitsstiefel Purofort Thermo+, S5CI, oliv, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8713197038528
Hersteller:
     Birk
Herst.-Nr.:
     8713197038528
EAN/GTIN:
     8713197038528
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Produktbeschreibung: •Thermisch isoliert bis –50 °C •Premium PU-Einlegesohle •Energieabsorbierender Fersenbereich •Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen •Antistatisch •Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel, verschiedene Chemikalien •Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 •Gewicht: ca. 3100 g (Größe 42) •Farbe: grün, Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
41
Schutzstufe:
S4
Farbe:
oliv
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,82*
€ 98,45*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 103,90*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,45*
€ 103,93*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 104,09*
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,95*
€ 114,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,90*
€ 123,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,19*
€ 122,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,79*
€ 116,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,88*
€ 112,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,92*
€ 102,24
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 53,86*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 53,93*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 53,90*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,21*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 54,30*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 53,92*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 53,99*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 53,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.