|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411004862 Herst.-Nr.: 22302-649-89-M EAN/GTIN: 5715411004862 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: •Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend •Moderne Passform •Stehkragen •Verschluss mit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •Innentaschen •Gummizug an den Handgelenken •Gummizug in der Unterkante, regulierbar •Reflexeffekte •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •97% Polyester •3% Elasthan Weitere Informationen:  |  | Größe: | M | Farbe: | Anthrazitgrau | Gewicht: | 0,579 kg | Material: | 97% Polyester, 3% Elasthan | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,579 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 60,28* | € 75,96* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 59,88* | € 75,97* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 59,00* | € 76,69* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 62,82* | € 79,25* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 59,02* | € 79,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|