Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Soft Shell Jacke Soft Shell Jacke Gr. M, Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     5417B-p5763937
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22302-649-89-M
EAN/GTIN:
     5715411004862
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
MASCOT Softshelljacke 22302-649

  • Wasserabweisend und winddicht, damit Sie bei jedem Wetter Ihr Bestes geben können.
  • Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung.
  • Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial

Material:
61% Recyceltes Polyester, 36% Polyester, 3% Elasthan
305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Farbcode:
89
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Mascot
Größe:
M
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
97% Polyester 3% Elasthan
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 60,09*
€ 76,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,26*
€ 76,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,93*
€ 76,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 79,31*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,08*
€ 79,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.