| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074792153 Herst.-Nr.: 19202-291-1744-M EAN/GTIN: 5711074792153 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend •Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit •Stehkragen •Zweifarbig •Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Brusttasche mit Reißverschluss •Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen •Innentaschen •Klettverschluss an den Handgelenken •Gummizug in der Unterkante, regulierbar •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Reflexeffekte •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | hi-vis gelb/dunkelpetroleum | Gewicht: | 1,077 kg | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,077 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 75,67* | € 94,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,57* | € 94,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 74,24* | € 94,58* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,39* | € 96,14* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,33* | € 97,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|