| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709152 Herst.-Nr.: 19202-291-1744-M EAN/GTIN: 5711074792153 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19202-291-1744/M, 192022911744, Soft Shell Jacke mit Reflexeffekte, Größe M, hi-vis gelb/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1077 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1077 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisen | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke mascot, Soft Shell Jacke mit Reflexeffekte, SOFT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 77,53* | € 99,21* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,34* | € 99,81* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,21* | € 100,10* | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 84,55* | € 104,69* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 94,36* | € 116,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|