| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074646586 Herst.-Nr.: 50216-310-17-2XL EAN/GTIN: 5711074646586 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Reißverschluss, durchgehend. Innentasche. Eingefasst mit Schrägband. Das Produkt fällt groß aus, da es zum Tragen über der Kleidung gedacht ist. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 3. Hi-Vis Gruppe A Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0600m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Warnweste, Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, executive warnweste leuchtgelb gr. 2xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, MASCOT® Safe Supreme, Jacke, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,36* | € 17,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,93* | € 19,01* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,47* | € 19,09* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,56* | € 19,15* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,55* | € 21,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|