Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot SAFE SUPREME Warnweste PACKWOOD Gr. 2XL warngelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot SAFE SUPREME Warnweste PACKWOOD Gr. 2XL warngelb
Mascot SAFE SUPREME Warnweste PACKWOOD Gr. 2XL warngelb
Mascot SAFE SUPREME Warnweste PACKWOOD Gr. 2XL warngelb
Mascot SAFE SUPREME Warnweste PACKWOOD Gr. 2XL warngelb
Mascot SAFE SUPREME Warnweste PACKWOOD Gr. 2XL warngelb
Mascot SAFE SUPREME Warnweste PACKWOOD Gr. 2XL warngelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200955
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50216-310-17-2XL
EAN/GTIN:
     5711074646586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Mascot SAFE SUPREME Warnweste PACKWOOD

Ausführung:
  • Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen
  • Reißverschluss durchgehend
  • Innentasche
  • Eingefasst mit Schrägband
  • Hi-Vis Gruppe A
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 -Kl. 3. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0600 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.

Das Produkt fällt groß aus, da es zum Tragen über der Kleidung gedacht ist
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
warngelb
Material:
100% Polyester
Gewicht:
130 g/m²
Form:
kurzarm
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Schutzklasse:
3
High-Vis Gruppe:
A
Hersteller:
Mascot
Ausführung:
Warnweste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 16,94*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,23*
€ 19,42*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,50*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,90*
€ 19,73*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 15,52*
€ 21,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.