| |
|
| Artikel-Nr.: 239-50216-310-172XL Herst.-Nr.: 50216-310-172XL EAN/GTIN: 5711074646586 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Reißverschluss, durchgehend. Innentasche. Eingefasst mit Schrägband. Das Produkt fällt groß aus, da es zum Tragen über der Kleidung gedacht ist. Material 100% Polyester 130 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Warnweste, Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, executive warnweste leuchtgelb gr. 2xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,36* | € 17,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,93* | € 19,01* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,47* | € 19,09* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,56* | € 19,15* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,55* | € 21,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|