Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5707209479709 Herst.-Nr.: 06609-135-18-L EAN/GTIN: 5707209479709 |
| | |
|
|  |  |
 | Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Stehkragen mit Druckknöpfen. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten. Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss. Innentasche mit Patte. Manschetten mit Gummizug. Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können. Kontrastnähte. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 1149-3. EN 1149-5. EN 13034 (Type 6). EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1). EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²). EN 61482-1-2 class 1. EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1) Weitere Informationen:  |  | Größe: | L | Farbe: | dunkelanthrazit | Material: | 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlenf. | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,03 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, MASCOT® Visp, MASCOT® Multisafe, Jacke, Arbeitskleidung |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 65,59* | € 84,71* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 65,60* | € 84,71* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,18* | € 89,07* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,10* | € 89,47* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 83,73* | € 106,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|