| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5013756066386 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5013756066386 |
| |
|
| | |
| Schutzanzug »AlphaTec® 2300 PLUS« - Modell 132 Zulassung/Norm: EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5 Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B; EN 1149-5, Kategorie III Eigenschaften: • Gute Schutzbarriere gegen zahlreiche anorganische Flüssigchemikalien, einschließlich Säuren und Laugen Overall (Typ 3) • Leicht, robust und strapazierfähig • Für Atemschutzmasken optimierte Kapuze • Reiverschlusslasche mit einem selbsthaftenden Klebebandverschluss • Hohe Sichtbarkeit • Antistatisch Anwendungsbereiche: Öl und Gas, Industrie Material: Polyethylen aus Zweikomponenten-Polypropylen-/Polyethylenvlies |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug gelb, einmalanzug, ansell einmalanzüge, Overall, Einwegschutzoverall, Einwegkleidung, Arbeitsoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 45 | | Frei Haus | ab € 9,93* | € 12,07* | | | | | 14 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 10,26* | € 12,32* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,19* | € 13,08* | | | | | | 12 Tage | | | 45 | | Frei Haus | ab € 10,96* | € 13,18* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,88* | € 13,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|