Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Safetek Poly


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Safetek Poly
Knieschoner Safetek Poly
Knieschoner Safetek Poly
Knieschoner Safetek Poly
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260138250111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     #REF!
EAN/GTIN:
     4260138250111
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Produktbeschreibung: •Ergonomisches Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften •Perfekter Tragekomfort •Extrem langlebig •Mit hochwertigen Klettverschlüssen •Garantiert stabilen Bodenkontakt, stark rutschhemmend •Bis 30 °C waschbar Zulassung/Norm: DIN EN 14404, PSA Typ •Material: Polyurethan-Oberfläche
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 14404, PSA Typ 1
Material:
Polyurethan-Oberfläche
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 31,49*
€ 38,69*
1 Tag
93
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 31,79*
€ 38,73*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 32,06*
€ 39,21*
1 Tag
3
1
pro Paar
€ 4,50*
ab € 32,52*
€ 39,75*
1 Tag
112
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 32,82*
€ 39,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,21*
€ 46,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,55*
€ 44,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,30*
€ 43,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,92*
€ 41,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,06*
€ 38,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,60*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,95*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,33*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.