Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Safetek Poly


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Safetek Poly
Knieschoner Safetek Poly
Artikel-Nr.:
     4012-134258
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70001
EAN/GTIN:
     4260138250111
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner Safetek Poly

Ausführung:
• Ergonomisches Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
• Perfekter Tragekomfort
• Extrem langlebig
• Mit hochwertigen Klettverschlüssen
• Garantiert stabilen Bodenkontakt, stark rutschhemmend
Norm: DIN EN 14404, PSA Typ 1
Material: Polyurethan-Oberfläche
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
70001
Herstellername:
Kneetek GmbH
Markenname:
Kneetek
Ursprungsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, 61050000, Schoner
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
183
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 31,52*
€ 38,61*
1 Tag
247
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 31,82*
€ 38,65*
3 Tage
1
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 32,69*
€ 39,62*
3 Tage
245
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 32,48*
€ 39,63*
Lager 4012
154
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 33,43*
€ 40,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,78*
€ 48,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,75*
€ 47,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,60*
€ 45,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,83*
€ 43,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,64*
€ 42,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,21*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.