Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4046719402069 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719402069 |
| |
|
| | |
| 3M™ Schutzanzug »4565« Norm: EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6 EIgenschaften: • Elastische Einsätze an der Hüfte • 3-lagige Kapuze • Gestrickte Bündchen Material: Laminat |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einweganzug weiß größe s, regenoverall, regenoverall s, Universal-Overall, Overall, Einwegkleidung, 3Mť™, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 13,07* | € 15,22* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,09* | € 15,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,62* | € 15,78* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,47* | € 15,89* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,61* | € 17,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|