Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4046719384211 Herst.-Nr.: 4046719384211 EAN/GTIN: 4046719384211 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Dämmwerte Helmbefestigung (dB): SNR = 34; H = 40; M = 32; L = 22 •Doppelschaliger Kapselgehörschützer für extreme Lärmbereiche •Geringes Gewicht •Breite, weiche Dichtungsringe •Elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte •Lieferung ohne Helm •Norm: Nach EN 352 •Farbe: schwarz/rot Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/rot | Gewicht: | Geringes Gewicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, arbeitsschutzhelm schwarz, forsthelm, 3m peltor schutzhelm |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 20,66* | € 24,26* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 20,75* | € 24,79* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,98* | € 24,91* | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 22,39* | € 26,24* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 22,29* | € 26,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|