Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrstiefel Fire Fighter, S3, Weite 11, Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 45 - extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 45 - extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 45 - extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 45 - extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 45 - extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 45 - extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 45 - extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 45 - extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 45 - extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 45 - extra breite Weite
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044348269077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348269077
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Feuerwehrstiefel »Fire Fighter GORE II«, S3 F2A SRC HI3 CI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 15090, S3 F2A SRC HI3 CI ESD Ausführung: • Geschlossene Lasche • Sicherheitsreflektoren • Funktionelle Anziehhilfe • Mittelschnürung mit Klemmhaken • Fersenbeuge • Knöchelpolsterung • Seitlicher Reißverschluss • Fersendämpfung SECURA VARIO® Fußbett: Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme Brandsohle: Echtleder Sohle: Perbunan Alpine (anthrazit), 6,5 mm Profil, stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden, hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit, breite Auftrittsfläche, gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. 220 °C Material: Geschmeidiges Waterproof-Leder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, verstärkter Spitzenschutz Gewicht: 1900 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,86*
€ 247,30*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,86*
€ 247,31*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 204,57*
€ 248,05*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 207,46*
€ 250,67*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 257,16*
€ 308,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 247,31*
€ 294,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 244,87*
€ 291,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 228,46*
€ 271,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 215,43*
€ 256,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 204,86*
€ 243,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.