| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8441341 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044348269077 |
| |
|
| | |
| STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Gr. 45 - extra breite Weite EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI - GORE-TEX Membran - Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder - Feuerfestes NOMEX® Garn - Geschlossene Lasche - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren - Funktionelle Anziehhilfe - Mittelschnürung mit Klemmhaken - Fersenbeuge für besseres Knickverhalten - Seitlicher Reißverschluss - Stahl-Zehenschutzkappe - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - SECURA VARIO® Fersendämpfung - Laufsohle Perbunan Alpine ESD Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Größe: | 45 | Weite: | XB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Feuerwehr-Dienstschuhe, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 steitz 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,33* | € 248,75* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,19* | € 248,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 205,55* | € 249,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,72* | € 251,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 256,83* | € 311,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|