| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4044348269077 Herst.-Nr.: 4044348269077 EAN/GTIN: 4044348269077 |
| |
|
| | |
| 4044348269077 Feuerwehrstiefel »Fire Fighter GORE II«, S3 F2A SRC HI3 CI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 15090, S3 F2A SRC HI3 CI ESD Ausführung: - Geschlossene Lasche - Sicherheitsreflektoren - Funktionelle Anziehhilfe - Mittelschnürung mit Klemmhaken - Fersenbeuge - Knöchelpolsterung - Seitlicher Reißverschluss - Fersendämpfung SECURA VARIO® Fußbett: Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme Brandsohle: Echtleder Sohle: Perbunan Alpine (anthrazit), 6,5 mm Profil, stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden, hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit, breite Auftrittsfläche, gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. 220 °C Material: Geschmeidiges Waterproof-Leder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, verstärkter Spitzenschutz Gewicht: 1900 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Feuerwehr-Dienstschuhe, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 steitz 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 4044348269077, Steitz Secura, Feuerwehrstiefel »Fire Fighter GORE II«, S3 F2A SRC HI3 CI ESD, 28563150, 1647248, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Feuerwehrstiefel Fire Fighter, S3, Weite 11, Gr.45, Zulassung/Norm: EN ISO 15090, Ausführung:, Geschlossene Lasche, Sicherheitsreflektoren, Funktionelle Anziehhilfe, Mittelschnürung mit Klemmhaken, Fersenbeuge, Knöchelpolsterung, Seitlicher Reißverschluss, Fersendämpfung SECURA VARIO®, Fußbett: Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, Brandsohle: Echtleder, Sohle: Perbunan Alpine (anthrazit), 6, 5 mm Profil, stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden, hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,86* | € 247,30* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,86* | € 247,31* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 204,57* | € 248,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 207,46* | € 250,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 257,16* | € 308,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|