| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0888120021132 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0888120021132 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh »Tychem® NP-560« Zulassung/Norm: Kategorie III - EN ISO 374-1:2016/TYP A, AJKLMT, EN388: 2016 3031X - EN ISO 374-5:2016 Eigenschaften: • Vollständig beschichtete Neoprenstulpe • Nahtloses 15-Gauge-Polyesterfutter beugt Hautirritationen vor • Schützt gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien, darunter Säuren, Ätzmittel, Lösemittel, Laugen und Öl • Flexible Beschichtung bietet hervorragenden Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit • Grob strukturierte Oberfläche bietet verbesserte Griffeigenschaften und gute Abriebfestigkeit • Abriebfestigkeit Klasse 3 (EN388) Anwendung: Schwersteinsatz oder Anwendungszwecke, die den Aufenthalt in der Nähe von Lösemitteln über längere Zeiträume erfordern Material: Neopren Länge: 355 mm Wandstärke: 1,39 mm (Beschichtungsstärke: 0,76 mm) Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Schutzhandschuh, Einweg-Handschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Einwegschutzhandschuh, Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 9,11* | € 11,75* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 84,47004* | € 106,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,03917* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|